Panasonic(パナソニック)
Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28543456
品番
DDP501B
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途
EV・PHEV充電用
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×1550
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
埋め込み方式
設置場所
屋外
注意
※コンセントは別売りです