NWCF59318LE1 壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック) 28543630

代表画像

壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
内容量1台注文コード28543630品番NWCF59318LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途防雨型・壁直付専用型質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)5.9全光束(Lm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)71.1色(カバー)透明・内面白塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする