代表画像
Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】15
光源色
昼白色
電球色
温白色
白色
昼白色
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28544174
品番
XNW2562WNLJ9
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
広角タイプ
用途
軒下用
セット内容
器具品番NDW28600W+LED電源品番NNK25015NLJ9の組合せ
質量(g)
1
タイプ
250形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.082
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
2340
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150