代表画像
Panasonic(パナソニック)
角型DL □150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
光源色
白色
電球色
温白色
白色
昼白色
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28544689
品番
XND1590SWRY9
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ
質量(g)
1.1
タイプ
150形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
4000
光源色
白色
入力電流(A)
(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
1655
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150