XND1590SVLJ9 角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック) 28544707

代表画像

角型DL □150 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】15
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
光源色温白色
内容量1セット注文コード28544707品番XND1590SVLJ9
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

拡散タイプ

用途屋内用セット内容器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK16001NLJ9組合せ質量(g)0.9タイプ150形電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)(100V時)0.124、(200V時)0.061、(242V時)0.052周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1625RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする