代表画像
Panasonic(パナソニック)
和風角型DL □150 調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】15
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
光束(Lm)
1590
975
1590
1945
2370
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28545066
品番
XND1590JLLE9
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NLE9組合せ
質量(g)
1
タイプ
150形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.124、(200V時)0.061、(242V時)0.052
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
1590
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150