ホッティーポリマー
シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(1m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(75m)
色
黒
黒
グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
28548398
品番
HR-09S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途
医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
色
黒
材質
【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)
対応