曜日別特売
31040 48HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン) 28548513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48HD ストレートパイプレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28548513品番31040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。

外径(Φmm)くわえられる管:~165くわえられる管径(Φmm)~150全長(mm)1200質量(kg)15.6くわえられる管径(inch)~6モデル番号:48HD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする