RIDGID(日本エマソン)
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28548994
品番
31803
参考基準価格(税別)
¥24,270
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)
(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)
0.68
外径(Φmm)
処理範囲:6-67
替刃仕様
標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)
処理範囲:1/4-2.5/8
モデル
品番:65S