曜日別特売
36947 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 28549055

36947 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 28549055
36947 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 28549055
36947 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 28549055

312M チューブベンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28549055品番36947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。

全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
注意
※ステンレス管の曲げ加工には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする