10341 L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-) RIDGID(日本エマソン) 28549159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28549159品番10341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

チューブエキスパンダー用ヘッド。

呼び径(inch)冷媒管:1.1/2質量(kg)0.2外径(Φmm)38.1適合ハンドル15071モデル番号:L-1.1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする