曜日別特売
35735 NO.4 (5/16) ハイスピードドリル RIDGID(日本エマソン) 28549448

NO.4 (5/16) ハイスピードドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28549448品番35735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。

全長(mm)102適合エキストラクター:35550直径(Φmm)8質量(g)35全長(inch)4モデル番号:4直径(inch)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする