RIDGID(日本エマソン)
#8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28549484
品番
35755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
全長(mm)
139
適合
エキストラクター:35570
直径(Φmm)
16
質量(g)
156
全長(inch)
5.1/2
モデル
番号:8
直径(inch)
5/8