※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
T-207 スパイラル ソー トゥース カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28550254
品番
63015
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)
32
適合ケーブル
C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
97840
モデル
番号:T-207