RIDGID(日本エマソン)
T-8 グリース カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28550717
品番
63205
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97920
モデル
番号:T-8
ブレードサイズ(mm)
64