RIDGID(日本エマソン)
C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28550753
品番
62300
参考基準価格(税別)
¥45,450
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。
用途
75~150mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)
5.5
全長(m)
4.6
適合機器
K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)
32
モデル
番号:C-15
注意
※メイン画像はイメージです。
※K-1500で22mm(7/8”)ケーブルを利用するには、A-368×ジョーセット(59325)および22mm(7/8”)ケーブルキットが必要です。
※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ずメーカー標準品をご使用ください。他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります。