曜日別特売
- ザクザク骨粉 朝日工業 28552223

 

- ザクザク骨粉 朝日工業 28552223
- ザクザク骨粉 朝日工業 28552223

ザクザク骨粉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード28552223品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

国産の豚骨粉を使用した有機質100%肥料。
粗めの骨粉がじっくり効いて、花付き・実付きを良くします。

適合作物果樹・花木・野菜名称園芸骨粉220号有効成分チッソ2%・リン酸20%登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする