1111478 ロングスタンド スライド 日研工業 28557893

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロングスタンド スライド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード28557893品番1111478
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き

用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。材質スチール、ナイロン高さ(mm)1350~2300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28557893
2020-05-02
用途: 接客時
コウセイ建設業・工事業

写真では4台あり、どの商品で色が何色か分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする