1120863 パネルラック ミニ 日研工業 28558295

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パネルラック ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブラック注文コード28558295品番1120863
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マグネット仕様

用途雑貨、衣料、食品のパネル表示に。材質ABS、マグネット、ポリカーボネートブラック適合厚さ(mm)4~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする