※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナリカ
メスピペット(検査済)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
5
1
2
5
10
20
25
50
1目盛(mL)
0.05
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
全長(mm)
375
360
375
385
435
455
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28566546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
容量(mL)
5
仕様
先端目盛、JISクラスA
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
375
1目盛(mL)
0.05
カラーコード
赤