ナリカ
L字管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
(両辺共に)約50
(両辺共に)約50
約150(長径)×50(短径)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
28567368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
内径(Φmm)
4
長さ(mm)
(両辺共に)約50
サイズ
小
角度(°)
【曲】約90