ナリカ
吸引ろ過装置
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
適合ろ紙Φ(mm)
70
55
70
90
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28568323
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
容量(mL)
300
枝管外径(Φmm)
12
適合ろ紙Φ(mm)
70
底内径(Φmm)
【吸引ろうと】75
注意
※ろ紙のサイズは目安です。付属はしておりません。