曜日別特売
FR-01 スーパーストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン) 28575707

FR-01 スーパーストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン) 28575707
FR-01 スーパーストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン) 28575707

スーパーストロング五本指ソックス

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)25~27
サイズM
内容量1足注文コード28575707品番FR-01
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。

用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。ブラック材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタンサイズ(cm)25~27指タイプ5本指入数1足サイズM
注意
※1、こちらのソックスは分厚いため、一般の方がご利用いただく場合は靴を0.5cm以上大きなサイズを着用頂く事をオススメしております。
※2、一部サイズより足指の付け根がフラットな規格に変更しております。
写真と少し違う編み生地の部分は御座いますが、履き心地には影響して参りませんので、ご安心くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575673
2024-04-21
用途: トレッキング

ゴワゴワ感があって耐久性に全振りした感じ。履き心地とはトレードオフか。そういう目的のもの。

1が参考にしています
対象商品 : 28575716
2023-10-12
用途: 商品配達時の運行時
運輸・通信業

かなりしっかりした作りも五本指ソックスです。
部分的にパイル生地が欲しい気もしますが、パイル生地でなくても踵に負担はかからないと思います。
しっかりした作りなので脱ぐ時にちょっと力がいるかも。

1が参考にしています
対象商品 : 28575698
2023-12-21
用途: 運送ドライバー
卸売・小売業

毎日安全靴で作業しています。
以前のソックスでは足の蒸れや臭いが気になっていました。
このガッツマンにしたら足はサラサラで臭いも殆ど無く悩みも解消されました。
おまけに靴の臭いも違うほどです。
本当に良い商品でリピートしたいです。

対象商品 : 28575698
2023-12-31
用途: 林野作業で使用
製造業

長靴使用時でもズレないし、やっぱり安心感が違います。
林野巡視や林内作業に使っています。
他店では、品切れが多いので助かります。

対象商品 : 28575673
2023-07-09
用途: 草刈り作業
その他業種

しっかりした作りで丈夫です。
土踏まずのサポートもよく、歩きやすい。
少し高価ですが、それ以上の価値があります。

対象商品 : 28575698
2023-02-07
用途: 安全靴、ワークブーツの使用時
増川溶接所製造業

ガッツマンシリーズ最強の五本指靴下。
足長27cm、幅広の足をしっかりとサポートして包んでくれます。
ワークブーツの着用時に使っているので、生地の厚さによる圧迫感は受けませんでした。
スニーカー等だと、靴のサイズを上げないと厳しいかも。
ガッツマンブランドのストロングパイルと比較すると、こちらの方がサポート性は高いです。
もう、安全靴、ワークブーツ用の靴下は今後この製品一択です。
1日の疲労が全く違います。
決して安い価格ではありませんが、それを上回る品質と性能です。
現場で働く全ての人に強くおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 28575725
2022-11-29
用途: 普段履き
よんプロMotorz自動車・二輪車・自転車関連業

陸上自衛隊さんの駐屯地祭りにて売店でちょっと安い物を買って探したらモノタロウさんで見つけ追加の為に買いました。
売店の物より分厚く丈夫。
きつい任務に耐えられる物です。

対象商品 : 28575707
2022-06-23
用途: 登山に使用予定
斎川産婦人科医療・福祉・介護関連業

フルマラソンを走るとき普段はランニングソックスで走りますが、ガッツマンのスーパーストロング5本指ソックスでどうなるか試してみました。
ふくらはぎへの圧は心地よくコンプレッションタイツが必要ないほど疲労を軽減してくれましたが、普段5本指ソックスを使用しないためか5キロ超で拇趾に違和感を覚えこのままのスピードで走ると確実にマメになると思い速度を落とし30キロまで走ってみました。
足首からふくらはぎへのホールド感は期待以上でした。
登山や100キロウォーク等に使用するのは非常に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする