曜日別特売
FM-03 格闘用五本指ソックス レギュラー丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576057

FM-03 格闘用五本指ソックス レギュラー丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576057
FM-03 格闘用五本指ソックス レギュラー丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576057

格闘用五本指ソックス レギュラー丈

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)23~25
色ホワイト
サイズS
内容量1足注文コード28576057品番FM-03
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。

用途
踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。
色
ホワイト
サイズ
S
サイズ(cm)
23~25
材質
綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
入数
1足
特性
疲労軽減、吸汗、速乾性
丈区分
レギュラー丈
指タイプ
5本指

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576075
2026-09-11
用途: 整体師をしています。
民泊いたい屋 様(サービス業)

足にフィットして、施術者に上手く乗れ満足しています。

対象商品 : 28576066
2022-10-20
用途: 登山時
サービス業

下山中につま先が痛くならない。確実に、足全体で地面を踏めて滑らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする