222065 ウォーターバス ヤマト科学 28577283

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)約9(槽内)
内容量1台注文コード28577283品番222065
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能

容量(L)約9(槽内)付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板材質内槽/ステンレス槽、ヒータ/銅パイプヒータ(ニッケルメッキ)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×438×214内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×302×99温度調節精度±3℃(at70℃)アズワン品番64-8431-29最高温度到達時間約40分有効内寸法(mm)298×260×64温度分布精度±5℃(at70℃)開口部(mm)Φ115×4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする