曜日別特売
163 カスタムフィットライナー simplehuman 28579733

カスタムフィットライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28579733品番163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルヒューマンのダストボックスにぴったりフィットする専用ライナー(ゴミ袋)です。ライナーがずれたり、外にはみ出たりすることを防ぎます。重いゴミにも耐える頑丈で分厚いプラスチック。持ち運び、閉口に便利なひき紐付きライナーパック袋の穴より簡単にゴミ袋を一枚づつ取り出せます。

容量(L)35~45仕様K材質ポリエチレン寸法(mm)170×250×35質量(g)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする