曜日別特売
2284 ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 28580266

2284 ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 28580266
2284 ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 28580266
2284 ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 28580266
2284 ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 28580266

ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28580266品番2284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。

付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーンホワイト質量(g)約650耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする