曜日別特売
2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984

2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984
2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984
2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984
2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984
2467 戸棚下調味料ラック タワー 山崎実業 28580984

戸棚下調味料ラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28580984品番2467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

キッチン吊戸棚に取り付けるだけ。よく使う調味料やキャニスターなどのストックに便利。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーンブラック質量(g)約770耐荷重(kg)約3対応棚板の厚さ約1.4~2cmまでに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×12.5×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする