2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009

2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009
2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009
2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009
2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009
2476 レンジフードフック タワー 山崎実業 28581009

レンジフードフック タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28581009品番2476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする