山崎実業
ペン&リモコンラック リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ベージュ
ブラウン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581684
品番
2732
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュで使い易いリモコンラック。仕切りの隙間にDMなども収納可能。
色
ベージュ
材質
本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板(ラッカー塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×7×10.2