曜日別特売
2753 かさたて フレーム 32本用 山崎実業 28581824

2753 かさたて フレーム 32本用 山崎実業 28581824
2753 かさたて フレーム 32本用 山崎実業 28581824

かさたて フレーム 32本用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28581824品番2753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!コンパクトでスリムなデザイン
なので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られて
いるので傘が整理され、見やすく、取り出しやすい構造。

材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム付属品六角レンチブラック質量(g)約3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×22.5×42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする