曜日別特売
2848 グラススタンド タワー スリム 山崎実業 28582129

2848 グラススタンド タワー スリム 山崎実業 28582129
2848 グラススタンド タワー スリム 山崎実業 28582129
2848 グラススタンド タワー スリム 山崎実業 28582129
2848 グラススタンド タワー スリム 山崎実業 28582129

グラススタンド タワー スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28582129品番2848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

毎日使うグラスやマグカップの水切り・収納に便利。滑り止めキャップ付きで、グラスを傷めず、しっかり立てて干すことができます。水受けトレイ付きでシンクの上に直接おけます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレイは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレイ・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとして。

ブラック質量(g)約510材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水受けトレー:ポリプロピレン、滑り止めキャップ:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×13×17対応直径7cm、高さ15cmまでのグラス等を4~6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする