※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)注文コード28582391品番SY5120-VGZD-C4
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど1441種類から選べます他の種類を見る ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7