3162 ランドリーワイヤーバスケット タワー 山崎実業 28583556

3162 ランドリーワイヤーバスケット タワー 山崎実業 28583556
3162 ランドリーワイヤーバスケット タワー 山崎実業 28583556
3162 ランドリーワイヤーバスケット タワー 山崎実業 28583556

ランドリーワイヤーバスケット タワー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×30×39
内容量1個注文コード28583556品番3162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

シンプルでスタイリッシュなデザインのランドリーバスケット。ハンドルは持ち運びしやすいように水平に
収納されるデザインになっています。

ホワイト質量(g)約1350耐荷重(kg)約4内容量(L)約33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×30×39材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする