曜日別特売
3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256

3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256
3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256
3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256
3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256
3269 マグネットバスルームラック タワー 山崎実業 28584256

マグネットバスルームラック タワー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28584256品番3269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約330耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8内寸(cm)トレー内寸:約W17×D8×H1.5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584256
2023-04-30
用途: ボトル置き用

マグネットの磁力が心配でしたが充分です。
少しぶつかったくらいでは全く動きません。
満足です。

対象商品 : 28584265
2023-02-17
用途: 組立作業
サービス業

しっかりと貼り付き、ちょっとした物を置くのに丁度いいサイズ

対象商品 : 28584256
2021-02-28
用途: シャンプー、リンス置きに
その他業種

バスルームの壁にがっちりくっついてくれます。シャンプーとリンスが置ける大きさです。底に隙間が空いているので、水がたまらないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする