山崎実業
片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584466
品番
3295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
片手でサッと切れる戸棚下キッチンペーパーホルダー。キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの簡単取り付け。スーッと出してサッと引くだけ!ネジでしっかり固定。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン
付属品
滑り止めリング×2
質量(g)
約300
対応
取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.5~2.5cmまで。取付可能なキッチンペーパーロール:直径11cm・高さ24cm以内・芯の直径3.6cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×26×17.5
耐荷重(g)
約500
商品説明動画
片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー
参考になった