山崎実業
蓋付きポリ袋エコホルダー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584728
品番
3330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
調理中にでるゴミをその場でポイ!ポリ袋をかぶせるだけ!蓋付きだから上からゴミも見えずスッキリ。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×13.5×16.7
内寸(cm)
開口部内寸:約W10.5×D10.5
商品説明動画
蓋付きポリ袋エコホルダー タワー
参考になった