調味料ストッカー&ラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード28584746 品番3341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー2個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが2つ、Sサイズ(別売)が3つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。

付属品分別シール×1 材質【ラック】フレーム:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム、【調味料ストッカー】容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂 ホワイト 質量(g)約550 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×11.5×13.5 内寸(cm)上段:W18×D11、下段:W18×D11×H11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする