3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983

3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983
3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983
3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983
3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983
3375 密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28584983

密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28584983品番3375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン付属品計量カップ:アクリル樹脂ホワイト質量(g)約830対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)

商品説明動画

密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584983
2020-09-09
用途: お米収納
その他業種

パッキンでしっかり閉まり、スタイリッシュで見た目もとても気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする