3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008

3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008
3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008
3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008
3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008
3377 密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 28585008

密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28585008品番3377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。

材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン付属品計量カップ:アクリル樹脂ホワイト質量(g)約880対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)

商品説明動画

密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする