3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988

3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988
3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988
3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988
3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988
3541 コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業 28585988

コードレスクリーナースタンド タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28585988品番3541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コードレスクリーナーを収納したまま充電が可能です。

耐荷重(kg)約4付属品六角レンチ×1スパナ×1材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約3300対応ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127

商品説明動画

コードレスクリーナースタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする