曜日別特売
3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033

3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033
3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033
3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033
3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033
3546 伸縮バスタブトレー タワー 山崎実業 28586033

伸縮バスタブトレー タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28586033品番3546
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

伸縮式で浴槽の縁にぴったりフィットのバスタブトレー。防水のTVやラジオやスマートフォンなどを持ち込めば、お風呂で音楽・映画鑑賞ができ、ゆったりくつろぎの時間を過ごせます。浴槽の幅に合わせて内も伸縮!裏面は滑り止め付きでしっかり安定。ケアグッズなどを立てられるポケット付き。

付属品ポケット×2材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約650耐荷重(kg)約3対応浴槽内寸:約48~65cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5~75×15.5×4.5内寸(cm)トレー内寸:約W46.5~64×D13.5×H3

商品説明動画

伸縮バスタブトレー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする