山崎実業
キッチンスチール コの字ラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
耐荷重(kg)
約3
約3
約5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586749
品番
3790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×14×14
色
ブラック
質量(g)
約850
耐荷重(kg)
約3
内寸(cm)
トレー内寸(凹み部分):約W26×D12、収納部:約W26.5×H13.8
材質
本体:スチール(粉体塗装)
商品説明動画
キッチンスチール コの字ラック タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
キッチンスチール コの字ラック タワー
参考になった