曜日別特売
3792 キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 28586767

3792 キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 28586767
3792 キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 28586767
3792 キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 28586767
3792 キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業 28586767

キッチンスチール コの字ラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
耐荷重(kg)約5
内容量1個注文コード28586767品番3792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×22×14ブラック質量(g)約1300耐荷重(kg)約5内寸(cm)トレー内寸(凹み部分):約W26×D20、収納部:約W26.5×H13.8材質本体:スチール(粉体塗装)

商品説明動画

キッチンスチール コの字ラック タワー
この動画は、1が参考にしています。
キッチンスチール コの字ラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする