曜日別特売
3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828

3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828
3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828
3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828
3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828
3806 マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 28586828

マグネットバスルームシャワーフック タワー

(1件のレビュー)
ブラック
内容量1個注文コード28586828品番3806
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約150耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×16内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586819
2022-10-06
用途: シャワー使用時
製造業

ユニットバスの壁に簡単に取付でき、シャワー使用時にスライドバーでなく手も任意の位置にシャワーを固定できるのがメリット。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする