3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126

3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126
3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126
3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126
3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126
3862 引っ掛けアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28587126

引っ掛けアンブレラスタンド タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28587126品番3862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

傘が掛けやすく、取りやすい、引っ掛けて収納するアンブレラスタンド。傘が絡まないので乾きが早く、玄関先をキレイに整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。場所をとらないスリムな設計だから置く場所を選びません。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バー:天然木(ラッカー塗装)、マット:シリコーン付属品フック×4ホワイト質量(g)約1900耐荷重(kg)バー1つあたり:約2、フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×15×105
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする