曜日別特売
4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167

4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167
4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167
4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167
4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167
4216 ティッシュボックス タワー 山崎実業 28588167

ティッシュボックス タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28588167品番4216
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいシリーズ。設置面を傷付けにくいシリコンクッション付き。ホテルのアメニティーグッズ収納シリーズ。ティッシュボックスやペーパーハンドタオルを収納。

ブラック質量(g)約1250材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×13.5×7.5対応取り出し口:約W15.5×D2.5cm、一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス内寸(cm)約W25.5×D12.5×H7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする