山崎実業
キッチンペーパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588876
品番
6782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
キッチンペーパーを立ててコンパクトに収納できます。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
色
ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約400
対応
高さ24cmの一般的なキッチンロールペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×11×26.5