曜日別特売
7594 ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス 山崎実業 28590504

※代表画像です

7594 ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス 山崎実業 28590504
7594 ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス 山崎実業 28590504

ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28590504品番7594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約500耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8.5×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590495
2022-02-14
用途: ドライヤーの収納
宮本企画

意外と重量がある。プラスチックだと思い込んでしたが鉄?金属製でした(材質な詳細を見ていなかった)
どうやって取り付けていくか検討中です。
プラスチックでないのは安定性やドライヤーの重さ対策だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする