曜日別特売
7730 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590714

7730 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590714
7730 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590714
7730 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590714

蓋付きティッシュケース リン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード28590714品番7730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

インテリアとしてリビングや店舗・オフィスにも合うシンプルなデザインの蓋付きティッシュケース。

材質蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)ベージュ質量(g)約610対応対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×8.2繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

蓋付きティッシュケース リン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする